{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število grezil | 6 | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Delitev rezil grezila | neenakomerna | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150369 6 | |
EAN/GTIN | 4062406127435 | |
Številka proizvajalca | 150369 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura preciznih stožčastih grezil s 3 vpenjalnimi ploskvami, dolgi, art. 150376 v kaseti 90°, TiAlN, Število grezil: 6
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
379,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število grezil | 6 | 6 |
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | zelena | brez |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | 90 stopinj |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 |
Rezalni material | HSS | HSS |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |