{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 20,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Delitev rezil grezila | neenakomerna | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 4,5 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M10 | |
Podajanje f v jeklo < 1400 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Serija | Master Steel | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150352 20,5 | |
EAN/GTIN | 4067263125525 | |
Številka proizvajalca | 150352 20,5 |