Garnitura stožčastih grezil HOLEX Pro Steel s 3 vpenjalnimi površinami art. 150184 v kaseti 90° 7

Št. art.: 150344 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število grezil Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Delitev rezil grezila: neenakomerna
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Pro Steel
    Število grezil 7
    Prevleka TiAlN
    Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
    Rezalni material HSS
    Delitev rezil grezila neenakomerna
    Število rezil Z 3
    Standard DIN 335 C
    Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 150344 7
    EAN/GTIN 4062406524548
    Številka proizvajalca 150344 7

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    75
    Al (kratki odrezki)
    N
    70
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    50
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    40
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    20
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    18
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Garniture stožčastih grezil v kaseti. Praktično za montažo in delavnico.
    Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.
    Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

    Uporaba:

    Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.

    Vsebina:

    po 1 grezilo: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

    Opomba:

    Prazna kaseta, za 6 ali 7 grezil, glejte št. 150370.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico