{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število grezil | 6 | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150315 6 | |
EAN/GTIN | 4045197365026 | |
Številka proizvajalca | 150315 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura stožčastih grezil art. 150170 v kaseti 90° 6
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
205,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
126,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 |
Število grezil | 6 | 6 |
Prevleka | TiAlN | TiN |
Barvni prstan | zelena | zelena |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | 90 |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |