Stožčasto grezilo HSS 120°, neprevlečeni, Zunanji ⌀ DC: 20mm

Št. art.: 150020 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 120
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: Tovarniški standard
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 20 mm
Prevleka neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila 120 stopinj
Rezalni material HSS
Število rezil Z 3
Standard Tovarniški standard
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 3,5 mm
Celotna dolžina L 59 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,16 mm/v
Toleranca držala h9
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150020 20
EAN/GTIN 4045197301307
Številka proizvajalca 150020 20

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
33
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
27
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Prostori za odrezke so brušeni iz celega. Primerno tudi za jekla < 900 N/mm2.
Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico