Mikrometrska glava, standardna velikost, 0-25 mm, pritrdilna matica, objemka vretena

Št. art.: 150-210
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150-210
EAN/GTIN 4946368021997
Številka proizvajalca 150-210
L-število L40010 1067

Opis

Opis:

To je standardna mikrometrska glava srednje velikosti, ki vam ponuja naslednje prednosti: Cilindrično vpenjalno držalo in ravna ali sferična merilna površina Z merilno površino s karbidnimi konicami

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 25
Natančnost: 2 µm
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2 µm
Lestvica: boben z lestvico in tulec satenasto kromiran
Inč/metrični: metrični

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico