Komplet orodja ∙ izoliran ∙ kvadrat 10 mm (3/8 palca) ∙ zunanji šestkotni profil, zunanji dvojni šestkotni profil, profil reže, profil prečne reže PH ∙ 445 mm x 358 mm x 152 mm

Št. art.: 150/27
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150/27
EAN/GTIN 4000896245550
Številka proizvajalca 150/27
L-število L60140 5652

Opis

Opis:

Uporaba:
Univerzalno uporabno za vsa dela na visokonapetostnih sistemih v obrti ∙ industrija ∙ Električna in hibridna vozila
  • V HAZET L-Boxx – vsa orodja so pri roki
  • Izdelano v skladu s trenutnimi specifikacijami DIN – optimalna zaščita in najvišja varnost s stalnim nadzorom kakovosti
  • Vdolbina za naknadno vgradnjo s 3-i.8-palčnim momentnim ključem ∙ zaščitna izolirana 5109 KV (5 – 25 Nm)
  • Površina: Zaščitna izolacija
  • IEC 60900:2018
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Izhod: Zunanji šesterokotni profil, zunanji profil dvojnega šesterokotnika, profil z režami, profil prečne vdolbine pH
  • Velikost ključa: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 13 – 19 ∙ PH1 – FAZA 2
  • Dimenzije / dolžina: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Zaščitna izolacija do 1000 V.
  • Število orodij: 27

Obseg dobave:

  • 450KV-13
  • 450KV-17
  • 450KV-19
  • 630KV-13
  • 630KV-17
  • 630KV-19
  • 810VDE-25
  • 810VDE-40
  • 810VDE-PH1
  • 810VDE-PH2
  • 880KV-13
  • 880KV-14
  • 880KV-16
  • 880KV-17
  • 880KV-19
  • 8816KV
  • 8821KV-5
  • 1802VDE-22
  • 1804VDE-33
  • 1816VDE-22
  • 1850VDE-44
  • 2156VDE-2

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico