Plastična pinceta ukrivljena antistatična

Št. art.: 150.P11
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
    Vrsta izdelka Pincete

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 150.P11
    EAN/GTIN 3148511384800
    Številka proizvajalca 150.P11
    L-število L60130 7258

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Material: antistatični poliamid, ojačan s steklenimi vlakni
    • 20 %
    • Nemagneten
    • Odporen na kisline
    • Odporen na temperaturo do 200 °C
    • Natančne konice brez nazobčanja
    • Drobne, ukrivljene konice.

    Lastnosti:

    • L [mm]: 120
    • [g]: 5

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico