Rezervni nož f. 15 11 120 / Ø 0,5 mm

Št. art.: 15 19 005
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
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 15 19 005
EAN/GTIN 4003773021551
Številka proizvajalca 15 19 005
L-število L70010 1419

Opis

Opis:

  • Pinceta za odstranjevanje laka je namenjena odstranjevanju izolacijskega laka z žic, zlasti za industrijsko uporabo
  • Za elektronsko industrijo, popravila in obrtniška dela
  • Dodatno na voljo: s štirimi rezervnimi rezili za različne premere

Lastnosti:

  • Širina konice (B): 10 mm
  • Različica konice pincete: Odstranjevanje
  • Odpornost na kisline: zelo dobra
  • Preizkus ESD: ne
  • Preizkus VDE: ne
  • Panoge: elektronika
  • Obnašanje: prevodno

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico