Službene hlače + streč + žepi za nohte D104

Št. art.: 149613304599D104
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
    Barva olivgrün / schwarz
    Konfekcijska velikost DE 104
    Vrsta izdelka Delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 149613304599D104
    EAN/GTIN 7330509547878
    Številka proizvajalca 149613304599D104

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    60 % bombaž, 40 % poliester, ripstop 250 g/m²

    Žepi
    Zadnji žepi
    Žepi za nohte
    Vhodni žepi
    Žepi za kolena - zgoraj naloženi s poklopcem in zapenjanjem z samopritrdilni. Raztegljiv material znotraj in zunaj za boljše ergonomsko prileganje
    Zaščitni žep z mehom, žep za pisalo in notranji žep za telefon iz mrežice
    Žep za ravnilo z držalom za digitalni kaliper, žep za nož in pisalo

    Podrobnosti
    Bočna zanka za kladivo
    Plastična zadrga
    D-obroč
    Skriti gumbi

    Zaključek
    Nastavljiv spodnji del nog z gumbi

    Funkcionalnost
    Predgibana kolena
    Raztegljivi elementi v razkoraku, tele in kolenskem žepu

    Reflex
    Reflektivni detajli

    Odbojnost
    Kordura®-stretch ojačeni kolenski žepi, CORDURA® ojačani žepi za nohte

    Opis:

    • Funkcionalne službene hlače iz ripstopa z žepi za nohte, ojačanimi s CORDURA®
    • Za optimalno prileganje in udobje imajo hlače raztegljive plošče na teletih in notranji strani stegen
    • Vrhnji kolenski žep iz CORDURA®-stretch materiala
    • Skrbno izbrane podrobnosti, kot so diskretni odsevni elementi, žep za mobilni telefon v mrežici, žep za ravnilo z digitalnim držalom za kaliper in praktičen žep za nož, omogočajo, da so hlače primerne za obrtnike
    • Ne priporočamo za težke obrtnike

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico