Službene delovne hlače raztegljive D120

Št. art.: 149513308699D120
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
    Barva marineblau / schwarz
    Konfekcijska velikost DE 120
    Vrsta izdelka Delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 149513308699D120
    EAN/GTIN 7330509544181
    Številka proizvajalca 149513308699D120

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    60 % bombaž, 40 % poliester, ripstop 250 g/m²

    Žepi
    Zadnji žepi
    Žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
    Vhodni žepi
    Kolenski žepi - zgoraj naloženi s poklopcem in zapiranjem z samopritrdilni. Raztegljiv material znotraj in zunaj za boljše ergonomsko prileganje
    Nogavični žep z mezincem, žep za pisalo in notranji žep za telefon iz mrežice

    Podrobnosti
    Bočna zanka za kladivo
    Plastična zadrga
    D-obroč
    Skriti gumbi

    Zaključek
    Nastavljivo dno noge z gumbi

    Funkcionalnost
    Predgibana kolena
    Raztegljive plošče v razkoraku, tele in kolenskem žepu

    Reflex
    Reflektivni detajli

    Odbojnost
    Kordura®-stretch ojačeni kolenski žepi

    Opis:

    • Trajnostne in funkcionalne servisne hlače iz materiala ripstop
    • Za optimalno prileganje in udobje imajo hlače raztegljive plošče na teletih in notranji strani stegen ter zgoraj nameščena kolenska žepa iz materiala CORDURA®-stretch
    • Za skrbno izbrane podrobnosti, kot so diskretni odsevni elementi, mobilni žep iz mrežice, žep za ravnilo in praktično držalo za nož, je hlača primerna za obrtnike
    • Ne priporočamo za industrijske poklice

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico