Službene delovne hlače raztegljive C58

Št. art.: 149513308699C58
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
Barva marineblau / schwarz
Konfekcijska velikost DE 58
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 149513308699C58
EAN/GTIN 7330509544105
Številka proizvajalca 149513308699C58
L-število L00980 1421

Opis

Izvedba:


Glavni material
60 % bombaž, 40 % poliester, ripstop 250 g/m²

Žepi
Zadnji žepi
Žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Vhodni žepi
Kolenski žepi - zgoraj naloženi s poklopcem in zapiranjem z samopritrdilni. Raztegljiv material znotraj in zunaj za boljše ergonomsko prileganje
Nogavični žep z mezincem, žep za pisalo in notranji žep za telefon iz mrežice

Podrobnosti
Bočna zanka za kladivo
Plastična zadrga
D-obroč
Skriti gumbi

Zaključek
Nastavljivo dno noge z gumbi

Funkcionalnost
Predgibana kolena
Raztegljive plošče v razkoraku, tele in kolenskem žepu

Reflex
Reflektivni detajli

Odbojnost
Kordura®-stretch ojačeni kolenski žepi

Opis:

  • Trajnostne in funkcionalne servisne hlače iz materiala ripstop
  • Za optimalno prileganje in udobje imajo hlače raztegljive plošče na teletih in notranji strani stegen ter zgoraj nameščena kolenska žepa iz materiala CORDURA®-stretch
  • Za skrbno izbrane podrobnosti, kot so diskretni odsevni elementi, mobilni žep iz mrežice, žep za ravnilo in praktično držalo za nož, je hlača primerna za obrtnike
  • Ne priporočamo za industrijske poklice

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico