{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material | v celoti iz jekla | |
⌀ območja vpenjanja | 2,5 mm - 5,5 mm | |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M3 − M10 | |
Nadomestne čeljusti art. 148712 vel. | 85 | |
Celotna dolžina | 250 mm | |
Vrsta izdelka | Držalo za orodje |
Številka izdelka | 149001 250 | |
EAN/GTIN | 4062406754686 | |
Številka proizvajalca | 149001 250 |