Izvedba:
Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % FR poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, odporen na ogenj, antistatičen, 260 g/m²
Žepi
Žep z ravnilom, držalom za nož in žepom za pisalo
Žep za noge z mehom, žep za telefon in žep za pisalo
Prednji žepi z naglom
Zadnja žepa z mehom, ojačana
Zaščitni žepi za nohte s tremi oddelki na sprednji strani
Zunanji žep za zaščito kolena
Podrobnosti
Odstranljiv žep z identifikacijsko oznako za ognjevarna oblačila
Zavihki, ena z D obročem
Plastična zadrga z zadrgo
Zunanje certifikacijske oznake
Funkcionalnost
Odbojnost od olja, umazanije in vode, Brez kovin
Ojačitev
Ojačitev CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenih
Reflex
Odbojni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi
Priprava
Nastavljiva širina dna noge s plastičnimi gumbi na zaklep
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Opis:
- Kotniki z izjemnim razmerjem med trdnostjo in težo
- Tkanina je po naravi negorljiva, kar pomeni, da so negorljive lastnosti naravno prisotne v njenih vlaknih
- Kalete imajo na kolenih ojačane plošče CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Majo številne pametne rešitve žepov, zasnovane za izpolnjevanje certifikacijskih standardov
- Žepi, izpostavljeni prekomerni obrabi, so ojačani z dvojno debelino za podaljšanje življenjske dobe
- Kalete imajo žepe za nohte, odprt žep za ravnilo in zadnje žepe brez zavihkov
- Tkanina Ripstop zagotavlja izjemno trdnost pri trganju. Certificirano po EN 1149-5, EN ISO 20471, razred 1
- V kombinaciji s 4089 XS-S dosežejo certifikat razreda 3 po EN ISO 20471
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, razred 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1