Izvedba:
Glavni material
40 % modakril, 24 % FR viskoza, 20 % poliester, 10 % bombaž, 4 % aramid, 2 % antistatik, dvojno tkanje, negorljiv, antistatičen, 310 g/m²
Žepi
Zadnji žepi z mezincem, ojačani in s poklopcem
Žep na nogah z mezincem, žep za telefon in žep za pisalo, žep za nogo s poklopcem in zatičem
Zašiljeni vstavljeni žepi
Zašiljeni žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Zunanji žep za zaščito kolena
Podrobnosti
Odstranljiv žep z identifikacijsko oznako za ognjevarna oblačila
Zavihki, ena z D obročem
Plastična zadrga, kovinska zadrga
Zunanje certifikacijske oznake
Odlika
Velikosti C se lahko podaljšajo do velikosti C100, Nastavljiva širina spodnjega dela noge s plastičnimi zaskočnimi gumbi
Funkcionalnost
Odlika, odbijajo umazanijo in vodo, ne vsebujejo kovin
Odbojnost
Odbojnost CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenih
Reflex
Odbojni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Opis:
- Kotniki z izjemnim razmerjem med trdnostjo in težo
- Tkanina je po naravi negorljiva, kar pomeni, da so negorljive lastnosti naravno prisotne v njenih vlaknih
- Glače imajo na kolenih ojačane plošče CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Majo številne pametne rešitve žepov, zasnovane za izpolnjevanje certifikacijskih standardov
- Žepi, izpostavljeni prekomerni obrabi, so ojačani z dvojno debelino za podaljšanje življenjske dobe
- Tkanina Ripstop zagotavlja izjemno trdnost pri trganju
- Certificirana po standardu EN 1149-5, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, razred 1, skupaj z art
- 4089 XS-S pridobi razred 3 po EN ISO 20471
- EN ISO 11611, razred 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, razred 1
- ATPV: HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1