Držalo orodij z ragljo 117 mm

Št. art.: 148701 117
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
662 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material v celoti iz jekla
⌀ območja vpenjanja 8,5 mm - 12,5 mm
za ročne navojne svedre DIN 352 M13–M20
Nadomestne čeljusti art. 148712 vel. 117
Celotna dolžina 110 mm
Vrsta izdelka Držalo za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 148701 117
EAN/GTIN 4062406754655
Številka proizvajalca 148701 117

Opis

Izvedba:

Vpenjalna glava z 2 čeljustma za vpetje orodij s 4-kotnim držalom. Prestavljiv T-ročaj ima utor na sredini in na obeh straneh, v katerega se zaskoči aretirna kroglica. Držalo s plaščem iz plemenitega jekla. Raglja ima preklop za levi/desni hod in blokado. Izvedba v celoti iz jekla za velike vrtilne momente. Vpenjalne čeljusti rezkane in kaljene za veliko žilavost in optimalno trdoto površine.
Težka izvedba za navojne svedre do M20.
S 6-kotnikom z zevom 22 mm.

Uporaba:

Primerno za vrezovanje navojev na težko dostopnih mestih.

Opomba:

Velikosti 4-kotnikov navojnih svedrov in povrtal drugih velikosti najdete v tabelah posameznih skupin proizvodov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico