{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 1814 | |
⌀ območja vpenjanja | 9 mm - 24 mm | |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M16 − M42 | |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
Celotna dolžina | 900 mm | |
Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre |
Številka izdelka | 148150 6 | |
EAN/GTIN | 4045197814920 | |
Številka proizvajalca | 148150 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nastavljivo držalo ojačano 6
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
115,40 €
51,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
140,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 900 | 1.000 |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 |
⌀ območja vpenjanja | 9 ;24 | 9 ;24 |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M16 − M42 | M16 − M42 |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 11 ;32 | 11 ;32 |
Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre | Držala za navojne svedre |