Varnostni nož SECUMAX 148, 10 kosov

Št. art.: 148001.12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 148001.12
EAN/GTIN 4002632803796
Številka proizvajalca 148001.12
L-število L60170 920

Opis

Opis:

Dober občutek – v vseh pogledih.
Varnostni noži za enkratno uporabo in trajnostni? Brez dvoma! SECUMAX 148 je izdelan iz več kot 80 % reciklirane plastike. Za daljšo življenjsko dobo zagotavljajo ojačitev z optičnimi vlakni in robustna 2-smerna uporabna glava rezila. Zaradi tega je SECUMAX 148 idealen za težje rezalne aplikacije. Ergonomski ročaj in prijetno lahka teža za varno in učinkovito delo sta vam na voljo tudi.
  • Osnovni material:
    Reciklirana plastika, ojačana s steklenimi vlakni
  • Robustna glava rezila z debelino rezila
    0,5 mm je še posebej odporna proti plastičnemu nanosu. Zato se SECUMAX 148 prilagaja logistiki in proizvodnji, tudi pri posebej zahtevnih rezalnih materialih.

  • Rezalna roba glave rezila sta varno zaščitena – za zaščito uporabnika in blaga. In vendar imate na voljo dovolj rezila za varno rezanje 2-slojnih karton in še veliko več.

  • Še en razlog, zakaj lahko SECUMAX 148 obvlada škatle, kot je TAKO Preprosto? To so vodilne površine na sprednjem delu vozila ročaj. Pomagajo vam pri rezanju pod kotom. In še lažje je priti skozi.
  • Ste ergonomsko oblikovani
    ? Levičar? Pravzaprav je vseeno. Ker se SECUMAX 148 prilega vsaki roki. Prijetno ″udobje″ je podprto z rahlo ukrivljenostjo zunanjosti in strukturo oprijema površine.

  • MARTOR se osredotoča na trajnost. SECUMAX 148 je prvi MARTOR nož za enkratno uporabo, ki uporablja samo reciklirano plastiko, ojačeno s steklenimi vlakni. Nizka teža pomeni tudi nežno uporabo materialov.
  • Glavni rezalni materiali:
    Zaviti, raztegniti, skrčiti
    film škatla: Do 2-slojni
    lepilni trak
    bagware
    film in papirnate mreže

Lastnosti:

  • Ročaj: Standardni ročaj
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Najvišja varnost (SECUMAX)
  • Varnostna tehnologija II: Skrita rezila
  • Sprožilec: Roko
  • Ergonomija: Ergonomično
  • Globina reza (povzeta): 6, 2 mm
  • Glavni rezalni materiali: Škatla: Do 2-slojna, škatla: 1-slojni, zaviti, raztegniti, skrčljiv film, plastični trak, Vreče, folije in papirnate tkanine, preje, vrvi, klobučevine, Guma, lepilni trak
  • Lastnosti abrazije: Visoka zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Da
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Reciklirana plastika, ojačana s steklenimi vlakni
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo): 0, 50
  • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo) (enota): Mm
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Ne
  • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
  • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran