Vgrajeno merilo, nastavljiva ničelna točka, 0-13 mm, sferično vreteno

Št. art.: 148-853
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 148-853
EAN/GTIN 4946368021591
Številka proizvajalca 148-853
L-število L40010 2335

Opis

Opis:

Mikrometrska glava v majhni izvedbi ima naslednje prednosti: Nastavitev ničelnega položaja v kateri koli točki

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 13
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2 µm
Lestvica: boben in tulec satenasto kromirana
Inč/metrični: metrični

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico