Mikrometrska glava, mali standardni model, 0-13 mm, vpenjalna matica, obratna skala

Št. art.: 148-822-10
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
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 148-822-10
EAN/GTIN 4946368862415
Številka proizvajalca 148-822-10
L-število L40010 14640

Opis

Opis:

To je standardna mikrometrska glava, ki vam ponuja naslednje prednosti: Cilindrično vpenjalno držalo in ravno ali sferično kontaktno površino Kaljeno jeklo na površini vretena.

Lastnosti:

V palcih in metrih: Metrični
Ø stebla: 9,5 mm
Digitalno/analogno: Analogni
Razvrstitev: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm: 0,01 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico