Vgrajeno merilo, nastavljiva ničelna točka, 13 mm, s pritrdilno matico

Št. art.: 148-508
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
    Merilno orodje analog
    Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 148-508
    EAN/GTIN 4946368021324
    Številka proizvajalca 148-508
    L-število L40010 979

    Opis

    Opis:

    Mikrometrska glava v majhni izvedbi ima naslednje prednosti: Nastavitev ničelnega položaja v kateri koli točki

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 0 - 13
    Stopnjevanje: 0,01 mm
    Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2 µm
    Lestvica: boben in tulec satenasto kromirana
    Inč/metrični: metrični

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico