0,1 mm/obr. korak vretena, 0-5 mm, sferično vreteno

Št. art.: 148-244
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 148-244
EAN/GTIN 4946368592237
Številka proizvajalca 148-244
L-število L40010 11012

Opis

Opis:

Te mikrometrske glave z izjemno finim vodilom 0,1 mm/obr vam ponujajo naslednje prednosti: Miniaturna mikrometrska glava z izjemno majhnim korakom 0,1 mm Idealna za zelo natančno nastavljanje, npr. na znanstvenih instrumentih

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 5
Natančnost: ±2 µm (Ø gredi 9,5 mm) ±5 µm (Ø gredi 6 / 3,5 mm)
Stopnjevanje: 0,004 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±5 µm
Lestvica: boben z lestvico in tulec satenasto kromiran
Inč/metrični: metrični

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico