Podporni brusilni disk 200x20x40 mm Oblika 1 10A36P5AV17

Št. art.: 147656
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 147656
EAN/GTIN 9003171476569
Številka proizvajalca 147656

Opis

Opis:

Keramično vezane plošče za brušenje se uporabljajo predvsem v delavnicah in servisih. V brušenje in ostrenje različnih komponent so še posebej univerzalno uporabni. Ustrezne specifikacije omogočajo širok spekter uporabe od grobega do finega brušenja. Te plošče so na voljo v embalaži, pripravljeni za prodajalce, da prihranijo prostor. Komplet reduktorjev je že vključen v embalaža in ga je mogoče tudi prerazporediti.

Lastnosti:

  • Oblika: Naravnost
  • Velikost zrnja: 36
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Ustreznost materiala: Jeklo
  • Specifikacija: 5A 36 P5A V17 10
  • dimenzija (D x G x v): 200 x 20 x 40 mm
  • Premer: 200 mm
  • Debelina: 20 mm
  • Izvrtina: 40 mm
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Univerzalna uporaba
  • Dolga življenjska doba
  • Zložljivo

Uporaba:

  • Univerzalno uporabno za strojno obdelavo različnih komponent pri grobem in finem brušenju

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico