Službene delovne hlače raztegljive C44

Št. art.: 146918459900C44
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
Barva schwarz
Konfekcijska velikost DE 44
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 146918459900C44
EAN/GTIN 7330509509159
Številka proizvajalca 146918459900C44
L-število L00980 3115

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, navaden, 166 g/m²

Žepi
Vnotranji žep za telefon
Žepi za žeblje - spredaj
Žepi na hrbtu
Vhodni žepi
Nogavni žepi z mezincem, zadrga, žepom za pisalo in žepom za nož
Zunanji žep za zaščito kolen

Funkcionalnost
Predklesana kolena
Raztegljiva plošča v mednožju, na kolenih in hrbtu

Podrobnosti
Plastična zadrga
D obroč v pasu

Opis:

  • Moderne in udobne službene hlače z žepi za orodje, zunanjimi kolenskimi žepi in raztegljivimi paneli na skrbno izbranih mestih, kot so mednožje, kolena in sedež, za večjo svobodo gibanja in udobje
  • Noge so predhodno upognjene
  • Glače imajo več funkcionalnih žepov, namenjenih različnim orodjem in pripomočkom

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico