Najlonski jermen D x Š.950 x 27 mm za No. 126008

Št. art.: 1468316
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Tovorni trakovi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1468316
EAN/GTIN 4017981126281
Številka proizvajalca 1468316
L-število L60160 5936

Opis

Opis:

Najlonski pas visoke trdnosti
Nadomestni pas za izdelek 126008

Lastnosti:

  • Skupna višina [mm]: 27 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 950 mm
  • Širina jermena [mm]: 27 mm
  • Dolžina jermena [mm]: 950 mm
  • Material: Nylon
  • 1000 V izoliran: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico