Drsnik za ploščice Keramika vezana 120x30x200 mm C24M5V15/C70L5V15

Št. art.: 146640
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Gladilni kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 146640
EAN/GTIN 9003171466409
Številka proizvajalca 146640
L-število L50140 652

Opis

Opis:

Z diapozitivom za ploščice v obliki 90 k, je posnemanje in postopno oblikovanje ploščic in ploščic lažje za vas.

Lastnosti:

  • Oblika: 90 K KOMBINIRANI KAMEN
  • Velikost zrnja: 24
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: C 24 M5 V15
  • dimenzija (Š x C x G): 120 x 30 x 200 mm
  • Premer: 120 mm
  • Debelina: 30 mm
  • Izvrtina: 200 mm
  • Ustreznost materiala: Keramične ploščice

Prednosti:

  • Individualno nastavljiv
  • Univerzalna uporaba
  • Najboljši rezultati

Uporaba:

  • Za razkosavanje in žarjenje ploščic in ploščic

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico