Industrijske delovne hlače raztegljive črne D88

Št. art.: 146613449900D88
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
Barva schwarz
Konfekcijska velikost DE 88
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 146613449900D88
EAN/GTIN 7330509830024
Številka proizvajalca 146613449900D88

Opis

Izvedba:


Glavni material
98 % bombaž, 2 % elastolefin, platno, 285 g/m²

Žepi
Vnotranji žep za ravnilo
Vnotranji žep za telefon
Noge z mehi in poklopcem, skriti kovinski gumbi
Zadnji žep, eden s poklopcem
Zunanji žep za zaščito kolen
Vhodni žep s skritim žepom na zadrgo

Podrobnosti
Kovinska zadrga
Elastika na pasu
Vnotranji šiv na nogah s 3-igelnim šivom
Kovinski zatiči, Skriti gumbi
D-obroček

Funkcionalnost
Predgibana kolena
2-smerno raztegljiva, brez prask

Reflex
Reflektivni detajli na nogah

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Te hlače brez prask, ki jih je mogoče prati v industriji, z žepi za kolena so izdelane iz prijetnega bombažnega platna z raztegljivostjo v dveh smereh in so v pasu elastične, kar še poveča udobje
  • Hlače imajo odsevne podrobnosti, ki zagotavljajo, da ste vidni, ko je to potrebno
  • Na voljo tudi ženski model 7106

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico