Industrijske delovne hlače raztegljive črne C46

Št. art.: 146613449900C46
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
    Barva schwarz
    Konfekcijska velikost DE 46
    Vrsta izdelka Delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 146613449900C46
    EAN/GTIN 7330509829813
    Številka proizvajalca 146613449900C46
    L-število L00980 5961

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    98 % bombaž, 2 % elastolefin, platno, 285 g/m²

    Žepi
    Vnotranji žep za ravnilo
    Vnotranji žep za telefon
    Noge z mehi in poklopcem, skriti kovinski gumbi
    Zadnji žep, eden s poklopcem
    Zunanji žep za zaščito kolen
    Vhodni žep s skritim žepom na zadrgo

    Podrobnosti
    Kovinska zadrga
    Elastika na pasu
    Vnotranji šiv na nogah s 3-igelnim šivom
    Kovinski zatiči, Skriti gumbi
    D-obroček

    Funkcionalnost
    Predgibana kolena
    2-smerno raztegljiva, brez prask

    Reflex
    Reflektivni detajli na nogah

    Pranje
    Industrijsko perilo EN ISO 15797

    Opis:

    • Te hlače brez prask, ki jih je mogoče prati v industriji, z žepi za kolena so izdelane iz prijetnega bombažnega platna z raztegljivostjo v dveh smereh in so v pasu elastične, kar še poveča udobje
    • Hlače imajo odsevne podrobnosti, ki zagotavljajo, da ste vidni, ko je to potrebno
    • Na voljo tudi ženski model 7106

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico