Chinos Stretch C152

Št. art.: 146518309900C152
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
Barva schwarz
Konfekcijska velikost DE 152
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 146518309900C152
EAN/GTIN 7330509624838
Številka proizvajalca 146518309900C152
L-število L00980 4684

Opis

Izvedba:


Glavni material
63 % poliester, 33 % bombaž, 4 % elastolefin, keper, raztegljiv, 245 g/m²

Žepi
Zadnja žepa
Vhodni žep s skritim žepom z zadrgo

Podrobnosti
Plasten žep z zadrgo
Plasten gumb
Funkcionalnost
2-smerni razteg

Opis:

  • V celoti raztegljive hlače z nekoliko ožjim krojem v celoti iz raztegljive tkanine z visoko stopnjo udobja, ne glede na to, ali delate v trgovini ali na terenu
  • S elegantnim žepom na zadrgo
  • Te hlače so odporne na industrijsko pranje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico