Stegovalnik s tremi rokami 160 x 140 mm

Št. art.: 1465015
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1465015
    EAN/GTIN 4036976111095
    Številka proizvajalca 1465015
    L-število L60160 5200

    Opis

    Opis:

    Preizkušena serija modelov za cenovno ugodno pridobivanje ležajev

    Lastnosti:

    • Število ročic: 3
    • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 21 mm
    • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 6,5 mm
    • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 20 mm
    • Širina po ploskvah [mm: 19 mm
    • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 140 mm
    • Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 160 mm
    • Velikost navoja vretena: M 18x1,5 x 215
    • Sila vlečenja (največja) [t]: 3

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico