Dvoročni potegovalnik 110 x 110 mm

Št. art.: 1464965
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1464965
EAN/GTIN 4036976111118
Številka proizvajalca 1464965
L-število L60160 4175

Opis

Opis:

Preizkušena serija modelov za cenovno ugodno pridobivanje ležajev

Lastnosti:

  • Število ročic: 2
  • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 17 mm
  • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 5,0 mm
  • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 18 mm
  • Širina po ploskvah [mm: 17 mm
  • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 110 mm
  • Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 110 mm
  • Velikost navoja vretena: M 14x1,5 x 163
  • Sila vlečenja (največja) [t]: 2
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo so 3D podatki: brez
  • Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
  • Kljuka je vrtljiva: brez
  • prisotna zavora kavlja: brez
  • konec kavlja z režo: brez
  • Hidravlično vreteno na voljo: brez
  • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
  • Vključene so vijake: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico