Notranji mikrometer s križnim utorom, nerotirajoče vreteno, 0-1″, prirobnica 0,25″

Št. art.: 146-231
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 146-231
EAN/GTIN 4946368387758
Številka proizvajalca 146-231
L-število L40010 10390

Opis

Opis:

Notranji mikrometer za prečne utore omogoča merjenje širine in položaja notranjih utorov ter vam ponuja naslednje prednosti: Dvosmerna ročica Modeli z nerotirajočim vretenom so na voljo tudi v dveh smereh

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Natančnost: ±0,0004″
Stopnjevanje: 0,001″
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±0,0004″
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Merilna sila: 5-10
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico