Službene delovne hlače raztegljive D104

Št. art.: 145918455699D104
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Barva rot / schwarz
    Konfekcijska velikost DE 104
    Vrsta izdelka Delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 145918455699D104
    EAN/GTIN 7330509498187
    Številka proizvajalca 145918455699D104

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    65 % poliester, 35 % bombaž, navaden, 166 g/m²

    Priprava
    Podaljšek na dnu

    Žepi
    Vnotranji žep za telefon
    Žepi na hrbtu
    Vhodni žepi
    Noge z mehom, zadrgo, žepom za pisala in žepom za nož

    Funkcionalnost
    Predklesana kolena
    Raztegljiva plošča v mednožju, na kolenih in hrbtu

    Podrobnosti
    Plastična zadrga
    D-obroček v pasu
    Kovinski gumb, prekrit z gumo

    Opis:

    • Sodobne službene hlače iz lahkega, a trpežnega materiala s hitrim sušenjem - zato so hlače idealne za delo v zaprtih prostorih ali na prostem v toplem vremenu
    • Model ima ožji kroj in predkrivljena kolena za večje udobje
    • Za optimalno možnost gibanja, imajo hlače na skrbno izbranih mestih, kot so spodnji del, kolena in mednožje, raztegljive plošče
    • Glače imajo žep za pisalo in nož, prilagojen za desničarje in levičarje, žep na nogi z notranjim mrežastim žepom za mobilni telefon ter možnost podaljšanja na robu noge

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico