Službene hlače iz džinsa z raztegljivim materialom D96

Št. art.: 145911429900D96
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
Barva schwarz
Konfekcijska velikost DE 96
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 145911429900D96
EAN/GTIN 7330509486290
Številka proizvajalca 145911429900D96

Opis

Izvedba:


Glavni material
85 % bombaž, 15 % poliamid, jeans, prevlečen, CORDURA® denim, 340 g/m²

Priprava
Podaljšek na dnu

Žepi
Vnotranji žep za telefon
Žepi na hrbtu
Vhodni žepi
Noge z mehom, zadrgo, žepom za pisala in žepom za nož

Funkcionalnost
Predklesana kolena
Raztegljiva plošča v mednožju, na kolenih in hrbtu

Podrobnosti
Plastična zadrga
D obroček v pasu

Opis:

  • Službene hlače z raztegljivimi paneli na skrbno izbranih mestih, predgibana kolena za večjo prilagodljivost in udobje
  • Material je CORDURA® Denim, štirikrat močnejši od običajnega Denima, zaradi česar so hlače izjemno trpežne

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico