Službene hlače iz džinsa z raztegljivim materialom C48

Št. art.: 145911429900C48
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
    Barva schwarz
    Konfekcijska velikost DE 48
    Vrsta izdelka Delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 145911429900C48
    EAN/GTIN 7330509486115
    Številka proizvajalca 145911429900C48
    L-število L00980 292

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    85 % bombaž, 15 % poliamid, jeans, prevlečen, CORDURA® denim, 340 g/m²

    Priprava
    Podaljšek na dnu

    Žepi
    Vnotranji žep za telefon
    Žepi na hrbtu
    Vhodni žepi
    Noge z mehom, zadrgo, žepom za pisala in žepom za nož

    Funkcionalnost
    Predklesana kolena
    Raztegljiva plošča v mednožju, na kolenih in hrbtu

    Podrobnosti
    Plastična zadrga
    D obroček v pasu

    Opis:

    • Službene hlače z raztegljivimi paneli na skrbno izbranih mestih, predgibana kolena za večjo prilagodljivost in udobje
    • Material je CORDURA® Denim, štirikrat močnejši od običajnega Denima, zaradi česar so hlače izjemno trpežne

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico