Garnitura za vrezovanje cevnega navoja v kovčku iz umetne mase, za cilindrični cevni navoj: G1/8-1

Št. art.: 145905 G1/8-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za cilindrični cevni navoj Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: G
  • Kot profila: 55

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta navoja G
Kot profila 55 stopinj
za cilindrični cevni navoj G1/8–G1
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 145905 G1/8-1
EAN/GTIN 4045197878564
Številka proizvajalca 145905 G1/8-1

Opis

Izvedba:

Čvrst kovček iz umetne mase z ročajem in 2 zapiraloma. Vsako orodje je varno spravljeno v penastem vložku in je zaradi pregledne razporeditve hitro dostopno. Za podrobni opis orodij glejte posamične artikle.

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1.

Vsebina:

po 1 garnitura ročnih navojnih svedrov art. 130550: Vel. 5,5
po 1 rezalna čeljust art. 142050: Vel. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
po 1 nastavljivo držalo art. 148410: Vel. 3; 5
po 1 držalo za rezalno čeljust art. 149310: Vel. 30 × 11; 38 × 10; 45 × 14; 55 × 16; 65 × 18
1 izvijač art. 664122: Vel. 5,5