Službene delovne hlače raztegljive D104

Št. art.: 145718309900D104
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
Barva schwarz
Konfekcijska velikost DE 104
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 145718309900D104
EAN/GTIN 7330509717837
Številka proizvajalca 145718309900D104

Opis

Izvedba:


Glavni material
63 % poliester, 33 % bombaž, 4 % elastolefin, keper, stretch, 245 g/m²

Žepi
Vnotranji žep z ravnilom
Vnotranji žep za zaščito kolen
Vnotranji žep za telefon
Vhodni žepi
Za noge z mezincem. Žep za pisalo in nož s skritimi magnetnimi gumbi in zavihkom

Funkcionalnost
Predkoračena kolena, tanek kroj
2-smerni razteg, brez prask, raztegljiva plošča spredaj, v mednožju, zadaj in na kolenih

Podrobnosti
Plastična zadrga
D obroč v pasu, elastika v pasu
Skriti gumbi

Opis:

  • Službene hlače, ki zmogljivost dvigujejo na višjo raven
  • Glače iz dvosmernega raztegljivega materiala z raztegljivimi paneli iz štirismernega raztegljivega materiala spredaj, zadaj, v razkoraku in na kolenih
  • Za zaradi elastičnega pasu so hlače zelo udobne
  • Glače so popolnoma brez prask

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico