Službene delovne hlače raztegljive C48

Št. art.: 145718309900C48
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
    Barva schwarz
    Konfekcijska velikost DE 48
    Vrsta izdelka Delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 145718309900C48
    EAN/GTIN 7330509717738
    Številka proizvajalca 145718309900C48
    L-število L00980 5260

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    63 % poliester, 33 % bombaž, 4 % elastolefin, keper, stretch, 245 g/m²

    Žepi
    Vnotranji žep z ravnilom
    Vnotranji žep za zaščito kolen
    Vnotranji žep za telefon
    Vhodni žepi
    Za noge z mezincem. Žep za pisalo in nož s skritimi magnetnimi gumbi in zavihkom

    Funkcionalnost
    Predkoračena kolena, tanek kroj
    2-smerni razteg, brez prask, raztegljiva plošča spredaj, v mednožju, zadaj in na kolenih

    Podrobnosti
    Plastična zadrga
    D obroč v pasu, elastika v pasu
    Skriti gumbi

    Opis:

    • Službene hlače, ki zmogljivost dvigujejo na višjo raven
    • Glače iz dvosmernega raztegljivega materiala z raztegljivimi paneli iz štirismernega raztegljivega materiala spredaj, zadaj, v razkoraku in na kolenih
    • Za zaradi elastičnega pasu so hlače zelo udobne
    • Glače so popolnoma brez prask

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico