Službene delovne hlače Denim Stretch D112

Št. art.: 145711478999D112
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
Barva marineblau / schwarz
Konfekcijska velikost DE 112
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 145711478999D112
EAN/GTIN 7330509728079
Številka proizvajalca 145711478999D112

Opis

Izvedba:


Glavni material
80 % bombaž, 17 % poliamid, 3 % elastan, džins, prevlečen, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²

Žepi
Vnotranji žep z ravnilom
Vnotranji žep za zaščito kolen
Vnotranji žep za telefon
Vhodni žepi
Noge z mezincem. Žep za pisalo in nož s skritimi magnetnimi gumbi in zavihkom

Funkcionalnost
Predkoračena kolena, tanek kroj
2-smerni razteg, brez prask, raztegljiva plošča spredaj, v mednožju, zadaj in na kolenih

Podrobnosti
Plastična zadrga
D obroč v pasu, elastika v pasu
Skriti gumbi

Opis:

  • Službene hlače, ki zmogljivost dvignejo na višjo raven
  • Glače iz raztegljivega džinsa in raztegljivimi paneli iz fantastičnega štirismernega raztezka spredaj, zadaj, v mednožju in na kolenih
  • Za elastičen pas so te hlače res udobne
  • Glače so popolnoma brez prask

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico