Službene delovne hlače raztegljive C44

Št. art.: 145618458699C44
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
    Barva marineblau / schwarz
    Konfekcijska velikost DE 44
    Vrsta izdelka Delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 145618458699C44
    EAN/GTIN 7330509617892
    Številka proizvajalca 145618458699C44
    L-število L00980 2015

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    65 % poliester, 35 % bombaž, navaden, 166 g/m²

    Žepi
    Zadni žepi
    Vnotranji žep za telefon
    Žep za dokumente
    Vhodni žepi
    Nogavni žepi z mehom, zadrgo, žepom za pisala in žepom za nož

    Zunanja obdelava
    Dno nog z ojačitvijo CORDURA®

    Funkcionalnost
    Predvsem upognjena kolena
    Raztegljiva tkanina čez sprednji del, jarma, spredaj in zadaj na kolenih ter v mednožju

    Ojačitev
    CORDURA® ojačitev na kolenih

    Podrobnosti
    Plastična zadrga
    Elastika na pasu
    D-obroč
    Kovinski gumb

    Reflex
    Reflektivni detajli na nogah

    Opis:

    • Prilagodljive in močne službene/transportne hlače, primerne v različnih situacijah, ki zahtevajo udobje in svobodo gibanja
    • Te hlače imajo elastičen pas ter nekoliko ožji kroj in raztegljive plošče za večjo prilagodljivost
    • Zdraženo koleno s tkanino CORDURA® Stretch še poveča vzdržljivost
    • Glače imajo dva zadnja žepa, mehasta žepa na sprednji strani in en žep na nogi, primeren za shranjevanje dokumentov
    • Kontrastne barve na zadrgi in šivih povečajo splošni vtis
    • Črne odsevne podrobnosti zagotavljajo oblačilu večjo vidljivost

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico