Hlače za delo na vrtu C46

Št. art.: 145418354699C46
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
    Barva armygrün / schwarz
    Konfekcijska velikost DE 46
    Vrsta izdelka Delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 145418354699C46
    EAN/GTIN 7330509278468
    Številka proizvajalca 145418354699C46

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    55 % poliester, 45 % bombaž, keper, recikliran poliester, 270 g/m²

    Žepi
    Nogavični žep z zavihkom in zapenjanjem na gumb, manjši žep z mehom
    Žepi za zaščito kolen
    Zadnja žepa z mehom
    Naklonjeni žepi
    Obširen žep za ravnilo z ojačitvijo CORDURA® in žepom za pero, držalom za nož in dodatnim žepom

    Podrobnosti
    Široke zanke na hrbtu in ob straneh, zanki, dve z D obročem
    Kovinska zadrga
    Vnotranji šiv noge z dvojnim šivom

    Funkcionalnost
    Predgibana kolena

    Ojačitev
    CORDURA® ojačani sprednji žepi, zadnji žepi, žep z ravnilom, kolena in robovi

    Opis:

    • Gradbene hlače s premišljenimi podrobnostmi iz recikliranega poliestra in bombaža
    • Žepi so posebej izdelani za shranjevanje orodja, kot so vrtnarske škarje, lopata, zložljivo pravilo ter blok in pisalo

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico