Kratke hlače za delo na vrtu C146

Št. art.: 145418354699C146
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
Barva armygrün / schwarz
Konfekcijska velikost DE 146
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 145418354699C146
EAN/GTIN 7330509278697
Številka proizvajalca 145418354699C146
L-število L00980 1020

Opis

Izvedba:


Glavni material
55 % poliester, 45 % bombaž, keper, recikliran poliester, 270 g/m²

Žepi
Nogavični žep z zavihkom in zapenjanjem na gumb, manjši žep z mehom
Žepi za zaščito kolen
Zadnja žepa z mehom
Naklonjeni žepi
Obširen žep za ravnilo z ojačitvijo CORDURA® in žepom za pero, držalom za nož in dodatnim žepom

Podrobnosti
Široke zanke na hrbtu in ob straneh, zanki, dve z D obročem
Kovinska zadrga
Vnotranji šiv noge z dvojnim šivom

Funkcionalnost
Predgibana kolena

Ojačitev
CORDURA® ojačani sprednji žepi, zadnji žepi, žep z ravnilom, kolena in robovi

Opis:

  • Gradbene hlače s premišljenimi podrobnostmi iz recikliranega poliestra in bombaža
  • Žepi so posebej izdelani za shranjevanje orodja, kot so vrtnarske škarje, lopata, zložljivo pravilo ter blok in pisalo

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico