Servisne delovne hlače C60

Št. art.: 145118119900C60
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
Barva schwarz
Konfekcijska velikost DE 60
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 145118119900C60
EAN/GTIN 7330509306048
Številka proizvajalca 145118119900C60

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240 g/m²

Žepi
Zadni žepi z zavihkom in zapenjanjem na gumb
Zadni žep z mezincem in zavihkom, žep na nogi z mezincem, žepom za telefon in žepom za pisala

Podrobnosti
Žep za osebne dokumente
Zahitki, ena z D obročkom
Dobra površina za prenašanje
Plastična zadrga
Kovinski gumbi

Funkcionalnost
Trajnostni material, ki odbija vodo
Predgibana kolena

Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trakovi okoli nog

Opis:

  • Trikolesnik s predhodno upognjenimi koleni in številnimi rešitvami žepov
  • Žep za osebno izkaznico in žep za telefon
  • 50 mm odsevni trak

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico