Opis:
INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 145 by MARTOR je visokokakovostno rezilo iz nerjavečega jekla. Je zelo oster in ima štiri zaporedne rezalne robove za zelo dolg čas delovanja. Rezilo je dolgo 39,0 mm, široko 18,4 mm in debelo 0,30 mm. olje, ki se uporablja za rezilo, je varen za hrano.
INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 145 je v prozorni embalaži 10 kosov pod zaporedno številko 145.60. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: SECUMAX EASYSAFE, SECUNORM 175, SECUNORM HANDY, SECUNORM HANDY MDP.
- Faseti rezil:
1-kratno
rezilo značilnosti:
4-smerno uporabno rezilo
Lastnosti:
- Oblika rezila pravokotno rezilo
- Število perforacij za rezilo: rezilo s 5 luknjami
- Osnovni material: Jeklo
- Rezilo iz nerjavečega jekla: Da
- Brušenje rezil: Standardno brušenje
- Faseti rezil: 1-kratno
- Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
- Število rezalnih robov: 2
- Rezalni robovi: 4-krat uporabno