Izvedba:
Glavni material
63 % poliester, 33 % bombaž, 4 % elastolefin, keper 2/1, raztegljiv, 260 g/m²
Žepi
Vnotranji žep za ravnilo
Vnotranji žep za telefon
Noge z mehi in zavihkom, skritimi kovinskimi gumbi
Zadnji žep, eden s poklopcem
Zunanji žep za zaščito kolen
Vhodni žep s skritim žepom na zadrgo
Funkcionalnost
Predgibana kolena
Dvosmerni razteg, Brez prask
Podrobnosti
Plastična zadrga
Elastika na pasu
Vnotranji šiv na nogah s 3-igelnim šivom
Kovinski zatiči, skriti gumbi
D-obroček
Reflex
Reflektivni detajli na nogah
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Opis:
- Te hlače so del nove industrijske kolekcije raztegljivih delovnih oblačil Blåkläder
- Te hlače, primerne za industrijsko pranje, so v celoti izdelane iz dvosmerno raztegljive tkanine in imajo elastičen pas za še udobnejše nošenje
- Skrite funkcije vključujejo notranji žep z ravnilom, varnostni žep z zadrgo in zatiči, zaradi česar so te hlače zelo zanesljive za nošenje pri delu v okoljih z občutljivimi površinami
- Reflektivna obroba zagotavlja dodatno vidljivost, kadar je to potrebno
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057