Industrijske hlače raztegljive + blazinice za kolena C44

Št. art.: 144818328985C44
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
Barva marineblau / kornblau
Konfekcijska velikost DE 44
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 144818328985C44
EAN/GTIN 7330509759158
Številka proizvajalca 144818328985C44

Opis

Izvedba:


Glavni material
63 % poliester, 33 % bombaž, 4 % elastolefin, keper 2/1, raztegljiv, 260 g/m²

Žepi
Vnotranji žep za ravnilo
Vnotranji žep za telefon
Noge z mehi in zavihkom, skritimi kovinskimi gumbi
Zadnji žep, eden s poklopcem
Zunanji žep za zaščito kolen
Vhodni žep s skritim žepom na zadrgo

Funkcionalnost
Predgibana kolena
Dvosmerni razteg, Brez prask

Podrobnosti
Plastična zadrga
Elastika na pasu
Vnotranji šiv na nogah s 3-igelnim šivom
Kovinski zatiči, skriti gumbi
D-obroček

Reflex
Reflektivni detajli na nogah

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Te hlače so del nove industrijske kolekcije raztegljivih delovnih oblačil Blåkläder
  • Te hlače, primerne za industrijsko pranje, so v celoti izdelane iz dvosmerno raztegljive tkanine in imajo elastičen pas za še udobnejše nošenje
  • Skrite funkcije vključujejo notranji žep z ravnilom, varnostni žep z zadrgo in zatiči, zaradi česar so te hlače zelo zanesljive za nošenje pri delu v okoljih z občutljivimi površinami
  • Reflektivna obroba zagotavlja dodatno vidljivost, kadar je to potrebno

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico