Pladenj za shranjevanje 456 x 50 x 75 mm

Št. art.: 1446924
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 1446924
EAN/GTIN 4010886811795
Številka proizvajalca 1446924
L-število L60160 5286

Opis

Opis:

Orodje je vedno pri roki
Prilagaja se perforiranim listom s kvadratnimi luknjami 10 x 38 mm

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 456 mm
  • Skupna višina [mm]: 50 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 75 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • za kvadratne luknje 10 x 38 mm: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico