Industrijske delovne hlače Stretch D84

Št. art.: 144418328699D84
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
Barva marineblau / schwarz
Konfekcijska velikost DE 84
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 144418328699D84
EAN/GTIN 7330509756287
Številka proizvajalca 144418328699D84

Opis

Izvedba:


Glavni material
63 % poliester, 33 % bombaž, 4 % elastolefin, keper 2/1, raztegljiv, 260 g/m²

Žepi
Vnotranji žep za ravnilo
Vnotranji žep za telefon
Noge z mehi in poklopcem, skriti kovinski gumbi
Zadnji žep, eden s poklopcem
Vhodni žep s skritim žepom z zadrgo

Funkcionalnost
Predklesana kolena
Dvosmerni razteg, Brez prask

Podrobnosti
Plastična zadrga
Elastika na pasu
Vnotranji šiv na nogah s 3-igelnim šivom
Kovinski zatiči, skriti gumbi
D-obroček

Reflex
Reflektivni detajli na nogah

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Te hlače so del nove industrijske kolekcije raztegljivih delovnih oblačil Blåkläder
  • Te hlače, primerne za industrijsko pranje, so v celoti izdelane iz dvosmerno raztegljive tkanine in imajo elastičen pas za še udobnejše nošenje
  • Skrite funkcije vključujejo notranji žep z ravnilom, varnostni žep z zadrgo in zatiči, zaradi česar so te hlače zelo zanesljive za nošenje pri delu v okoljih z občutljivimi površinami
  • Reflektivna obroba zagotavlja dodatno vidljivost, kadar je to potrebno

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico