1/2″ Ključ z udarnim nastavkom TORX E24

Št. art.: 14425 E24
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 14425 E24
EAN/GTIN 4991644353682
Številka proizvajalca 14425 E24
L-število L60050 5959

Opis

Opis:

Dolžina: 40 mm
Dimenzija D2: 30 mm
D1: 28,2 mm
Dolžina: 17 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
E24
Notranjost Torx
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico