1/2″ Ključ z udarnim nastavkom 12-kraki 7/16″

Št. art.: 14405A 7/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 14405A 7/16
EAN/GTIN 4991644352654
Številka proizvajalca 14405A 7/16
L-število L60050 8057

Opis

Opis:

Dolžina: 38 mm
Dimenzija D2: 25 mm
D1: 18,2 mm
Dolžina: 8 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 7/16″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico